FFX4 FD063-5-22-08 Rezkar za plano rezkanje obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za velika podajanja

Št. art.: 3394305
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3394305
EAN/GTIN 7291075470635
Številka proizvajalca 3394305
L-število L23980 748

Opis

Opis:

čelni, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 47,4 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFX4 XNMU 080620 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 18 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse