SBTTA-16ER-15-JHP Vijačna zapora JETCUT Modularne glave vgradijo ISO rezalne vložke za navojno obdelavo na švicarskih obdelovalnih strojih

Št. art.: 3393551
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SWISSTURN-BACK MACHINING
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393551
EAN/GTIN 7291075488890
Številka proizvajalca 3393551
L-število L24090 326

Opis

Opis:

  • Stružarska orodja s WSP
  • funkcijska dolžina (LF): 31 mm
  • dolžina krone (LPR): 41 mm

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 45 mm
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Funkcijska dolžina (LF): 31 mm
  • Izstopajoca dolžina (LPR): 41 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SWISSTURN-BACK MACHINING" Poglej vse