SBTTA-16ER-15-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Inserts pentru prelucrarea din spate pe mașini de tip elvețian

Cod articol.: 3393551
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3393551
EAN / GTIN 7291075488890
Număr producător 3393551
L-Număr L24090 326

Descriere

Descriere:

  • Scule de strunjire cu WSP
  • Lungime funcțională (LF): 31 mm
  • Lungime coroană (LPR): 41 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 45 mm
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungime funcţională (LF): 31 mm
  • Lungime exterioara (LPR): 41 mm