S890 FSZ D1.5-05-0.75-R08 Fraise à surfacer dresser accueillant des plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 3388913
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3388913
EAN / GTIN 7291075440188
Réf. fabricant 3388913
Article hors catalogue L23980 1608

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.44″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.44″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees