AVC-D25-GEAIL-2 Zamenljive glave AVC

Št. art.: 3380461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3380461
EAN/GTIN 7291075432428
Številka proizvajalca 3380461
L-število L23920 525

Opis

Opis:

Orodje za obdelavo/struženje, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, širina rezanja max (CWX) 2,4 mm, širina rezanja min (CWN) 1,9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Širina funkcije (WF) 17,5 mm
  • DMin, odcep 31 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse