HFPAD 4L-58-T14-JHP Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 3376246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3376246
EAN/GTIN 7291075426526
Številka proizvajalca 3376246
L-število L23920 1840

Opis

Opis:

Orodje za aksialno utorovanje / struženje, globina rezanja, max. (CDX) 14 mm, širina rezanja (CW) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 40,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 88 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 58 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 40,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse