AVC-SET 32-60 Enota za poravnavo vrtalnih palic Whisperline

Št. art.: 3370417
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3370417
EAN/GTIN 7291075407594
Številka proizvajalca 3370417
L-število L24000 257

Opis

Opis:

Orodje za obračanje dodatne opreme

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 17,5 mm