• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

AVC-SET 32-60 Dispositivo de Ajuste de la Altura al Centro

Número de artículo: 3370417
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3370417
EAN / GTIN 7291075407594
Número del fabricante 3370417
Número L L24000 257

Descripción

Descripción:

Accesorios de herramientas de corte

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Longitud total (OAL) 17.5 mm