Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M6−20, ⌀ držala navojnega svedra: 11mm

Št. art.: 335430 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala navojnega svedra 11 mm
Območje navojnega svedra M6−20
Zunanji ⌀ D 46 mm
⌀ držala d 31 mm
Priključna dolžina L 35 mm
Previsna dolžina H 11 mm
4-kotno držalo 9 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 335430 11
EAN/GTIN 4045197152589
Številka proizvajalca 335430 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki brez varnostne drsne sklopke
Primerno tudi za G 1/4.

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.