Bucşe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M6 − M20, ⌀ cozii tarodului: 11mm

Cod articol.: 335430 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 31 mm; 11 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 31 mm; 11 mm
Lungimea tijei LS 35 mm
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Adaptor pagina 1 Coadă cilindrică
Adaptor pagina 2 prindere pătrată
Lungime activă A 11 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 11 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 46 mm
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M6
Mărime max. tarod D1 M20
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Pentru diametru tijă tarod de mașină 11 mm
Pentru tijă pătrată 9 mm
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 44 mm
Răcirea internă este posibilă nu
Greutate 0,25 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 335430 11
EAN / GTIN 4045197152589
Număr producător 335430 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune.
Recomandat şi pentru G 1/4.

Aplicaţie:

Pentru mandrina de filetare cu schimbare rapidă Cod 335340.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.