MT LNHT 1202 I1.75ISO IC908 Navojna rezkalna obračalna rezilna ploščica za izdelavo metričnih notranjih navojev po ISO

Št. art.: 3343806
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3343806
EAN/GTIN 7291075375985
Številka proizvajalca 3343806
L-število L24290 111

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 2,9 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,5 mm, korak navoja (TP) 1,75 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 2,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,5 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,75 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse