MT LNHT 1202 I1.75ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3343806
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3343806
EAN / GTIN 7291075375985
Gyártó száma 3343806
L-szám L24290 111

Leírás

Leírás:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 2,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm, stoupání závitu (TP) 1,75 mm.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 2,9 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,5 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,75 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése