H690 EWN D20-3-W20-R04 90° čelni rezkarji za obojestransko rezkanje H690 WNMU 0403- Trigon ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3341093
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3341093
EAN/GTIN 7291075431001
Številka proizvajalca 3341093
L-število L23980 26

Opis

Opis:

Čelna frezala s WSP, premer držala, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 85 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj