Frez trzpieniowy 90° do płytek dwustronnych H690 WNMU 0403 Trigon z 6 śrubowymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3341093
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3341093
EAN / GTIN 7291075431001
Numer producenta 3341093
Numer L L23980 26

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 4 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 85 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 60 mm
  • Długość głowicy (LH) 26 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 85 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 1,5 stopni
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni