AVC-D20-PCLXR-09X Izmenljive vrtalne glave za 80°-rombične obračalne rezilne ploščice CXMG

Št. art.: 3337805
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3337805
EAN/GTIN 7291075425062
Številka proizvajalca 3337805
L-število L23990 1951

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, funkcionalna dolžina (LF) 26 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 26 mm
  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • DMin, odcep 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse