AVC-D20-PCLXR-09X Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové destičky CXMG-80°

Artiklové číslo: 3337805
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série LOGIQ4TURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3337805
EAN / GTIN 7291075425062
Číslo výrobce 3337805
L-číslo L23990 1951

Popis

Popis:

Soustružnické nářadí s WSP, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 20 mm, funkční délka (LF) 26 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 26 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny