PENTA 17N230P010LS IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrezovanje in zarezovanje tankostenskih obdelovancev in miniaturnih delov blizu konture

Št. art.: 3337204
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3337204
EAN/GTIN 7291075390025
Številka proizvajalca 3337204
L-število L24080 277

Opis

Opis:

Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 4 mm, širina rezanja (CW) 2,3 mm, premer vpisanega kroga (IC) 18,22 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza (CW) 2,3 mm
  • Premer Incircle (IC) 18,22 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja