PENTA 24N300PF150 IC30N 5-rezilni rezalni vložki s polnim radijem in pozitivnim cepilnim kotom za odrezovanje in precizno zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3334960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3334960
EAN/GTIN 7291075386189
Številka proizvajalca 3334960
L-število L24080 334

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 6,2 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, premer notranjega kroga (IC) 24 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PF
  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,2 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 24 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja