• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PENTA 24N300PF150 IC30N Plaquitas Pentagonales de Precisión, con Radio Pleno y Desprendimiento Muy Positivo para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3334960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3334960
EAN / GTIN 7291075386189
Número del fabricante 3334960
Número L L24080 334

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.2 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PF
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 6 Degrees

Productos adecuados

Soporte para herramientas