T890HT FLND3.0-06-1.0-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3332800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3332800
EAN/GTIN 7291075384529
Številka proizvajalca 3332800
L-število L23980 2929

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3″, rezanje element Count (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 2,252 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,374″
  • Premer pesta (DHUB): 2,252″
  • Skupna dolžina (OAL): 2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse