AVC-D20-SVUCR-11 Zamenljive vrtalne glave za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3331870
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331870
EAN/GTIN 7291075365078
Številka proizvajalca 3331870
L-število L23990 499

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, funkcionalna dolžina (LF) 20 mm, Dmin odsek 27 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Širina funkcije (WF) 16 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) VCMT 221-F3P
  • DMin, odcep 27 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki