AVC-D20-SVUCR-11 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331870
EAN / GTIN 7291075365078
Gyártó száma 3331870
L-szám L23990 499

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, funkcionális hossz (LF) 20 mm, Dmin. Elválás 27 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 20 mm
  • Működési szélesség (WF) 16 mm
  • A vágólap (MIID) VCMT 221-F3P leírása
  • Dmin. Távolság 27 mm

Megfelelő termékek

Betétek