FDKT 1505PDTR-76 IC910 Obračalna rezilna ploščica z 2 vijačno oblikovanima rezalnima robovoma dolžine 15 mm

Št. art.: 3331033
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLASHHELI
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331033
EAN/GTIN 7291075380934
Številka proizvajalca 3331033
L-število L23910 870

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 13,9 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,75 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,63 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,54 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 13,9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,9 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,75 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,63 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,54 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Iz iste serije "FLASHHELI" Poglej vse