FDKT 1505PDTR-76 IC910 Inserts with 2 Helical 15 mm Long Cutting Edges

Artikelnummer: 3331033
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLASHHELI
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331033
EAN/GTIN 7291075380934
Nummer fabrikant 3331033
L-nummer L23910 870

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 13,9 mm, snijplaatlengte (INSL) 15,75 mm, snijplaatdikte (S) 5,63 mm, snijplaatbreedte (W1) 9,54 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 13,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 13,9 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,75 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,63 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,54 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2