TGSF 100-4-22K-JHP Rezkar za utore z notranjim hlajenjem za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3330458
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3330458
EAN/GTIN 7291075381863
Številka proizvajalca 3330458
L-število L24130 49

Opis

Opis:

Rezkarji za drsenje in stransko rezkanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, največja globina rezanja (CDX) 29 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, širina rezanja (CW) 4 mm, največja širina rezanja (CWX) 4,05 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, premer pesta (DHUB) 40 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 29 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Premer pesta (DHUB) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N4C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Potopni kot max (RPMX) 3820 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse