TGTL 2020-D65-3-JHP-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3328572
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3328572
EAN/GTIN 7291075386394
Številka proizvajalca 3328572
L-število L23920 2713

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja največ (CWX) 3,5 mm, širina rezanja najmanj (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Višina odmika dna glave (HBH) 10 mm
  • Dolžina glave (levo) 40,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse