TGTL 2020-D65-3-JHP-MC Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges avec alimentation pour la haute pression par le dessous accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 3328572
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3328572
EAN / GTIN 7291075386394
Réf. fabricant 3328572
Article hors catalogue L23920 2713

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 110.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 10 mm
  • Longueur tête (LH) 40.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout