HM390 SM D1.5-2.-4-.75-10 frezalni stroji s podaljšano frezo, ki nosijo HM390 TPKT 1003 trikotne ploščice s tremi spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3322875
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3322875
EAN/GTIN 7291075431414
Številka proizvajalca 3322875
L-število L23980 1610

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,452 ″, rezanje premer (DC) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 28, globina reza maksimum (APMX) 1,929″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 2-3/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,452″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 28
  • Največja globina reza (APMX): 1,929″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Skupna dolžina (OAL): 2-3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki