• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HM390 SM D1.5-2.-4-.75-10 Fresas Multidiente para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 1003 con 3 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3322875
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3322875
EAN / GTIN 7291075431414
Número del fabricante 3322875
Número L L23980 1610

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.452″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 28 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.929″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.452″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.929″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Longitud total (OAL): 2-3/4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles