TR45 TXMT 1004 IC808 Enostranska obračalna rezilna ploščica s tremi rezalnimi robovi za robove 45° in čelno rezkanje

Št. art.: 3320885
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TOR6MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320885
EAN/GTIN 7291075387964
Številka proizvajalca 3320885
L-število L23910 659

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, premer notranjega kroga (IC) 7,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse