TR6 TNCU 100430 IC830 Dvostranska obračalna rezilna ploščica s 6 okroglimi rezalnimi robovi in polmeri kotov od 0,5 do 3,0 mm

Št. art.: 3320879
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TOR6MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320879
EAN/GTIN 7291075387780
Številka proizvajalca 3320879
L-število L23910 644

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, premer notranjega kroga (IC) 7,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse