ICG 145 IC908 Vrtalne glave z lomilcem odrezkov za obdelavo nerjavnega in legiranega jekla

Št. art.: 3302946
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3302946
EAN/GTIN 7291075373530
Številka proizvajalca 3302946
L-število L24050 2450

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezila (DC) 14,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14,0, kot 1. stopnje (SIG) 130 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 14,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,97 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,85 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 130 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,88 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse