ICG 145 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Artiklové číslo: 3302946
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3302946
EAN / GTIN 7291075373530
Číslo výrobce 3302946
L-číslo L24050 2450

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 14,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.85 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.88 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny