TGSF 63-4-10K-JHP Rezkar za utore z notranjim hlajenjem za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3300959
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3300959
EAN/GTIN 7291075381801
Številka proizvajalca 3300959
L-število L24130 47

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in diskov, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, globina rezanja, max. (CDX) 14 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina rezanja (CW) 4 mm, širina rezanja max. (CWX) 4,05 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, premer pesta (DHUB) 32 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Premer pesta (DHUB) 32 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N4C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Potopni kot max (RPMX) 5000 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse