Sojemalni nastavek s HM-ploščicami Levi tek, Tip: 60

Št. art.: 327482 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjalnega kroga A 58 mm
Zunanji ⌀ B 60 mm
Dolžina C 30 mm
⌀ primerne centrirne konice D 16 mm
Število ploščic 6
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327482 60
EAN/GTIN 4067263558347
Številka proizvajalca 327482 60
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki vključno z zamenljivimi sojemalnimi ploščicami iz karbidne trdine.

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

Opomba:

Sojemalni nastavki so združljivi s sistemom CoAE Röhm, stari art. 327601/7611/7641/7651.