Plato de arrastre con placas de MD Giro a izquierda, Tipo: 60

Número de artículo: 327482 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la cabeza D 60 mm
Diámetro del circuito de sujeción D1 58 mm
Con superficies de apriete sí
Diámetro adecuado de punta de centrado D1 16 mm
Dirección de uso A izquierda
Tipo de producto Plato de arrastre

Identificación y clasificación

Número de artículo 327482 60
EAN / GTIN 4067263558347
Número del fabricante 327482 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre, incluye platos de arrastre de metal duro intercambiables.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.° 327455, 327465.

Nota:

Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röhm n.° 327601/7611/7641/7651.