Varomoji galvutės su HM plokštelėmis Kairinė eiga, Tipas: 60

Prekės Nr.: 327482 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvos skersmuo D 60 mm
Užspaudimo apskritimo skersmuo D1 58 mm
Su prispaudimo paviršiais taip
Tinkamas centravimo viršūnių skersmuo D1 16 mm
Antgalių įtaisas kairin.
Produkto rūšis slankiklio diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327482 60
EAN / GTIN 4067263558347
Gamintojo numeris 327482 60
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios galvutės su keičiamomis kietlydinio plokštelėmis.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhm sistema.