220-250-voltna reža za tester napetosti prozorna, s sponko v pretisnem omotu 3,0 mm

Št. art.: 32201
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Razred zaščite (elektrotehnika) zaščitni razred III
Embalaža Škatla
Potrdilo o kakovosti VDE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje brez napetostnega napajanja
Prikaz LED
Merilni postopek RMS
Merilna napetost min., merjenje napetosti 220 V
Merilna napetost maks., merjenje napetosti 250 V
Prikaz (AC) min. 220 V
Prikaz (AC) maks. 250 V
Izmenična napetost (AC) min. 220 V
Izmenična napetost (AC) maks. 250 V
Brezkontaktni Ne
Vrsta zaščite/razred zaščite razred zaščite (elektrotehnika)
Vrsta izdelka preizkuševalnik napetosti
Merilne variante merjenje napetosti
Vrsta napajanja izmenični tok (AC)
S kablom ne
Z zaslonom ne
Kategorija prenapetosti CAT II
Lastnosti Razsvetljava merilnega mesta
Material ohišja Umetna masa
Dolžina 140 mm
Masa 20 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 32201
EAN/GTIN 4010995322014
Številka proizvajalca 32201
L-število L60070 2665
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za določanje izmeničnih napetosti v nizkonapetostnem območju do 250 voltov glede na potencial zemlje
  • Uporaba: Primerno za strokovnjake v obrti in industriji
  • Ročaj: Preprozoren s sponko
  • Rezilo: Krom-vanadij: Acier krom-vanadij, kaljen skozi, prevlečen z nikljem

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 3 mm
  • Premer ročaja (mm): 15 mm
  • delovna dolžina (mm): 140 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 60 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne