Zkoušečka napětí 220-250 V Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem v blistru 3.0 mm

Artiklové číslo: 32201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany III
Obal Karton
Třída jakosti VDE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Ukazatel LED
Měření RMS
Měřicí napětí min., Měření napětí 220 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 250 V
Zobrazení (AC) min. 220 V
Zobrazení (AC) max. 250 V
Střídavé napětí (AC) min. 220 V
Střídavé napětí (AC) max. 250 V
Bezkontaktní ne
Typ krytí/třída ochrany Třída ochrany (elektrotechnika)
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Měření napětí
Typ proudu Střídavý proud (AC)
S kabelem ne
S displejem ne
kategorie přepětí CAT II
Vlastnosti Osvětlení místa měření
Materiál pouzdra Plast
Délka 140 mm
Hmotnost 20 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32201
EAN / GTIN 4010995322014
Číslo výrobce 32201
L-číslo L60070 2665
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Ke zjištění střídavých napětí v oblasti nízkých napětí až do 250 V proti zemnímu potenciálu
  • Použití: Vhodný pro profesionály v průmyslu a řemeslníky
  • Handle: Transparentní s nasazovacím klipem
  • Blade: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, niklovaná

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 15 mm
  • Celková délka (mm): 140 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 60 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne