Détecteur de tension 220-250 volts Fente, transparent, avec agrafe, sous blister 3.0 mm

Réf.: 32201
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Classe de protection (électrotechnique) classe de protection III
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle VDE
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Affichage LED
Procédé de mesure RMS
Tension de mesure min., mesure de tension 220 V
Tension de mesure max., mesure de tension 250 V
Affichage (c.a.) min. 220 V
Affichage (c.a.) max. 250 V
Tension alternative (c.a.) min. 220 V
Tension alternative (c.a.) max. 250 V
Sans contact non
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure mesure de tension
Type de courant courant alternatif (c.a.)
Avec câble non
Avec écran non
Catégorie de surtension CAT II
Caractéristiques Éclairage des points de mesure
Matériau boîtier Plastique
Longueur 140 mm
Poids 20 g

Identification et classification

Référence article 32201
EAN / GTIN 4010995322014
Réf. fabricant 32201
Article hors catalogue L60070 2665
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour détecter les basses tensions alternatives jusqu'à 250 V par rapport au potentiel de terre.
  • Application: Convient pour les pros de l'industrie et de l'artisanat.
  • Manche: Transparent avec agrafe.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, trempé à cœur, nickelé.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 3 mm
  • Diamètre du manche (mm): 15 mm
  • Longueur totale (mm): 140 mm
  • Longueur lame visible (mm): 60 mm
  • avec pile / accumulateur: Non