{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis L | 241 mm | |
| Galvos skersmuo D | 62 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | besisukant. | |
| Viršūnės kampas α | 60 laipsniai | |
| Didžiausias viršūnės skersmuo D1 | 54 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 51 mm | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | MK5 | |
| Ruošinio svoris maks. | 1 300 kg | |
| Maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | |
| Paskirtis | tekinimas; šlifavimas | |
| Svoris | 2,7 kg | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 320700 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197313263 | |
| Gamintojo numeris | 5WP |