{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Trn za rezkarje | 3-robo držalo | |
| ⌀ ohišja D | 74 mm | |
| ⌀ držala D1 | 18 mm | |
| ⌀ d | 50 mm | |
| za maso obdelovanca | 700 kg | |
| Celotna dolžina L | 165 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 95 mm | |
| Hod vzmeti | 4 mm | |
| Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
| Odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
| ustreza barvni kodi | K18 | |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |
| Številka izdelka | 320617 50/3 | |
| EAN/GTIN | 4062406573157 | |
| Številka proizvajalca | 320617 50/3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |