• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstuk, Type: 50/3

Artikelnummer: 320617 50/3
Korting
€ 1.390,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname 3-kant schacht
Behuizings-⌀ D 74 mm
Schacht-⌀ D1 18 mm
⌀ d 50 mm
Voor werkstukgewicht 700 kg
Totale lengte L 165 mm
Nuttige lengte L1 95 mm
Veerweg 4 mm
Maximaal toerental 4.000 min-1
Rondloopfout 0,01 mm
Geschikt voor kleurcode K18
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320617 50/3
EAN/GTIN 4062406573157
Nummer fabrikant 320617 50/3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geveerde uitvoering voor axiale lengtecompensatie tijdens de bewerking.
  • Compleet gehard en geslepen. Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.
Speciale uitvoering met 3-kant schacht voor het spannen direct in de krachtspanhouder van de tegenspindel.
Voor de bewerking van zware werkstukken.
Verwisselbare inzetstukken nr. 320629.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625.

Tip:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Downloads en documenten

Geschikte producten