DRG-MF-32R-2.25D-150A-17 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203778
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203778
EAN/GTIN 7291075357059
Številka proizvajalca 3203778
L-število L24150 65

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, skupna dolžina (OAL) 6,3″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC): 1,26″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,81″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,437″
  • Skupna dolžina (OAL): 6,3″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse