DRG-MF-32R-2.25D-150A-17 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3203778
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203778
EAN / GTIN 7291075357059
Gyártó száma 3203778
L-szám L24150 65

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 6,3 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Vágási átmérő (DC): 1,26”
  • Működési szélesség (WF): 0,81”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,437”
  • Teljes hossz (OAL): 6,3”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése