DRG-MF-16R-2.25D-20A-08 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3203446
EAN/GTIN 7291075347562
Številka proizvajalca 3203446
L-število L24150 208

Opis

Opis:

Vrtalno telo s WSP, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 94 mm, efektivna dolžina (LU) 36 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCMT 08...
  • Skupna dolžina (OAL) 94 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 44 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse