DCN 290-232-32R-8D Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3203226
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203226
EAN/GTIN 7291075277920
Producentnummer 3203226
L-nummer L24040 47

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 29 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 29,0, samlet længde (OAL) 337,8 mm, effektiv længde (LU) 236,43 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 29 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 29,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 29 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 272,52 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 29,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 290
  • Samlet længde (OAL) 337,8 mm
  • Punktlængde (PL) 4,43 mm
  • Krave længde (LPR) 277,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 236,43 mm