DCN 290-232-32R-8D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3203226
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3203226
EAN / GTIN 7291075277920
Número del fabricante 3203226
Número L L24040 47

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 29 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 29.0, Longitud total (OAL) 337.8 mm, Longitud utilizable (LU) 236.43 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 29 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 29.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 29 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 272.52 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 29.0
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 290
  • Longitud total (OAL) 337.8 mm
  • Point Length (PL) 4.43 mm
  • Voladizo (LPR) 277.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 236.43 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos