DCN 310-155-32R-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202712
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202712
EAN/GTIN 7291075243147
Številka proizvajalca 3202712
L-število L24040 410

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 31 mm, koda velikosti sedeža rezalne plošče (SSC) 31.0, skupna dolžina (OAL) 264 mm, efektivna dolžina (LU) 159,76 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 31 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 31,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 31 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 198,36 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 31,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 310
  • Skupna dolžina (OAL) 264 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,76 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 204 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 159,76 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse