DCN 310-155-32R-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3202712
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202712
EAN/GTIN 7291075243147
Nummer fabrikant 3202712
L-nummer L24040 410

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijranddiameter (DC) 31 mm, code snijplaatzitting (SSC) 31,0, totale lengte (OAL) 264 mm, effectieve lengte (LU) 159,76 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 31 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 31,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 31 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 198,36 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 31,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 310
  • Totale lengte (OAL) 264 mm
  • Puntlengte (PL) 4,76 mm
  • Lengte kraag (LPR) 204 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 159,76 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles